Startseite

VIMAR SPA - VIW08502 SUPPORTO 2M GRIFFE SCAT.INCASSO 60MM - 08502

KopierenKopieren
VIMAR SPA - VIW08502 SUPPORTO 2M GRIFFE SCAT.INCASSO  60MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Unterputz

  • Befestigungsart - Krallenbefestigung

  • Montageart der Moduleinsätze - hinten

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8007352040953

Artikelnummer

VIW08502

Herstellernummer

08502

Hersteller

VIW

Ausführung:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Montageart der Moduleinsätze:

hinten

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Einbaudose:

nein

Mit Schrauben:

nein

Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:

ja

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Supporto 2M griffe scat.incasso ø60mm. Supporto, con griffe, per installazione di 2 moduli standard in scatole da incasso rotonde ø 60 mm, nero