Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19375 RONZATORE 12V 50-60HZ GRIGIO - 19375

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lautstärke - 75 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - sonstige

  • Stromart - AC

  • Stromaufnahme - 0.67 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352414938

Artikelnummer

VIW19375

Herstellernummer

19375

Hersteller

VIW

Lautstärke:

75 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

sonstige

Stromart:

AC

Stromaufnahme:

0.67 A

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Trafo eingebaut:

nein

Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie