VIMAR SPA - VIW19375.B RONZATORE 12V 50-60HZ BIANCO - 19375.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 75 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - sonstige
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.67 A
Packung
10 ST
EAN
8007352456150
Artikelnummer
VIW19375.B
Herstellernummer
19375.B
Hersteller
VIW
Lautstärke:
75 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.67 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Trafo eingebaut:
nein
Ronzatore 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, bianco
Ein VIMAR SPA Produkt
Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie