Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW19370 SUONERIA 12V 50-60HZ GRIGIO - 19370

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Einbau

  • Stromart - AC

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

8007352414891

Artikelnummer

VIW19370

Herstellernummer

19370

Hersteller

VIW

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Einbau

Stromart:

AC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Suoneria 12 V~ (SELV) 50-60 Hz, grigio

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie