Startseite
Nicht mehr in Produktion

VIMAR SPA - VIW14445 CRONOTERMOSTATO 120-230V BIANCO - 14445

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Farbe - sonstige

  • Max. Spannung der Kontakte - 230 V

  • Max. Kontaktbelastung - 6 A

  • Ausführung Uhr - digital

Packung

  • 5 ST

EAN

8007352117778

Artikelnummer

VIW14445

Herstellernummer

14445

Hersteller

VIW

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Farbe:

sonstige

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Ausführung Uhr:

digital

Cronotermostato elettronico per controllo temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), programmazione giornaliera/settimanale, uscita a relè in scambio 6 (2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz - 2 moduli. bianco

Ein VIMAR SPA Produkt

Entdecken Sie die VIMAR SPA-Serie