VEMER SPA - VEMVN967600 ENERGY-3.130 PWRI CONT.ENER. - VN967600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polart - Dreileiter/Vierleiter
Ausführung - Messwandler
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Zählertyp - elektronisch
Packung
1 ST
EAN
8007951066200
Artikelnummer
VEMVN967600
Herstellernummer
VN967600
Hersteller
VEM
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Zählertyp:
elektronisch
Nennspannung (Un) N-L:
110...143 V
Nennspannung (Un) L-L:
195...253 V
Tarifausführung:
Eintarif
Geeignet für:
Bezug
Geeicht:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Montageart:
REG
Genauigkeitsklasse:
A
Rücklaufsperre:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Tarifsteuerung:
intern/extern
Anzeigeart:
analog
Energieart:
Wirkleistung
Impulsart:
S0
Breite in Teilungseinheiten:
4
Frequenz:
50...60 Hz
Leistungsaufnahme:
3 W
Impulsrate:
1...1 Imp/kWh (k
Breite:
72 mm
Schutzart (IP):
IP40
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Schutzart (NEMA):
1
Anzahl der Stellen:
7


