VEMER SPA - VEMVN321600 TMD 30/24 TRASF. 30VA DIS.230/0-12-24VAC - VN321600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärspannung 3 - 24 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.25 A
Packung
1 ST
EAN
8007951007135
Artikelnummer
VEMVN321600
Herstellernummer
VN321600
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärspannung 3:
24 V
Sekundärstromstärke 1:
1.25 A
Sekundärstromstärke 2:
1.25 A
Sekundärstromstärke 3:
1.25 A
Max. Ausgangsleistung:
30 W
Max. Ausgangsstrom:
1.25 A
Max. Verlustleistung:
5.5 W
Art des Trafos:
Sicherheitstrafo
Aufputzmontage:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Länge:
55 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
87 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
nein
Temperaturschutz:
nein
Mit Ein-/Ausschalter:
nein



