VEMER SPA - VEMVN311700 TMD 10/24 TRASF. 10VA DIS.230/0-12-24VAC - VN311700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.416 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom - 0.416 A
Packung
1 ST
EAN
8007951011705
Artikelnummer
VEMVN311700
Herstellernummer
VN311700
Hersteller
VEM
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
0.416 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Max. Ausgangsstrom:
0.416 A
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0.416 A
Aufputzmontage:
nein
Max. Ausgangsleistung:
10 W
Sekundärspannung 3:
24 V
Unterputzmontage:
nein
Sekundärstromstärke 3:
0.416 A
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Länge:
55 mm
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Höhe:
87 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein


