VEMER SPA - VEMVM662400 HR-2DA REGOLATORE UMIDITA 24/230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - digital
Sensortyp - Fernfühler
Bemessungsspannung - 24...230 V
Bemessungsfrequenz - 50...60 Hz
Anzahl der Kanäle - 2
Packung
1 ST
EAN
8007951097228
Artikelnummer
VEMVM662400
Herstellernummer
VM662400
Hersteller
VEM
Ausführung:
digital
Sensortyp:
Fernfühler
Bemessungsspannung:
24...230 V
Bemessungsfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Kanäle:
2
Textführung im Display:
nein
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Kontaktausführung:
Öffner
Schalt-Nennstrom bei 250 V, potentialfrei:
8 A
Schutzart (IP):
IP40
Breite in Teilungseinheiten:
4
Bautiefe:
65 mm