Startseite

VEMER SPA - VEMVM256500 EVS-2DIN AMPER. X/60MVCC 115/230VAC - VM256500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nominaler Endwert der Skala - 999 A

  • Messbereich - 0...999 A

  • Wandleranschluss - ja

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Verlustleistung - 1 W

Packung

  • 1 ST

Nominaler Endwert der Skala:

999 A

Messbereich:

0...999 A

Wandleranschluss:

ja

Genauigkeitsklasse:

0.5

Verlustleistung:

1 W

Spannungsart:

AC

Geeicht:

ja

Ausführung:

DIN-Schiene

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Breite:

35 mm

Höhe:

87 mm

Breite in Teilungseinheiten:

2

Messsystem:

digital

Schleppzeiger:

nein

Skalenbeleuchtung:

ja

Amperometro modulare multiscala in contenitore 2 moduli DIN. Strumenti di misura dedicati per la misura di correnti in DC • Rapporti di trasformazione selezionabili (per SHUNT x/60 mV): 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60 - 100 - 150 - 200 - 250 - 400 -500 - 600 - 800 - 1000 - 1,50 kA - 2,00 kA - 2,50 kA - 4,00 kA • Alimentazione: 115/230 V AC 50/60 Hz • Minimo valore selezionabile 3% del fondo scala • Indicazione di valori fuoriscala (“HHH”).