Startseite

VEMER SPA - VEMVE791101 SENS IR DUO BIANCO RIL. KIT INC. 50X50 - VE791101

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE791101 SENS IR DUO BIANCO RIL. KIT INC. 50X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Vernetzbar - nein

  • Geeignet für drahtlose Übertragung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133179

Artikelnummer

VEMVE791101

Herstellernummer

VE791101

Hersteller

VEM

Montageart:

Unterputz

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Vernetzbar:

nein

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Montagehöhe:

1.5 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

7 m

Max. Reichweite frontal:

7 m

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:

nein

Mit Orientierungslicht:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Betriebsartenschalter:

nein

Min. Einschaltdauer:

30 s

Max. Einschaltdauer:

15 min

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Erfassungswinkel horizontal:

110...110 °

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore di movimento, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE791101 - SENS IR DUO BIANCO RIL. KIT INC. 50X50