Startseite

VEMER SPA - VEMVE787502 TEMPO INTERR. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW - VE787502

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE787502 TEMPO INTERR. INC. 2M BIA/NER/SAB L.NOW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951133148

Artikelnummer

VEMVE787502

Herstellernummer

VE787502

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung:

elektronisch

Zeiteinstellung:

1...1440 min

Mit Halbleiterausgang:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

5 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kit ClicKON: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Inclusi nella confezione si troveranno tre telaietti (colore bianco - nero - sabbia), tre frontalini (colore bianco - nero - sabbia) e un adattatore per la placca Living Now.