Startseite

VEMER SPA - VEMVE787501 TEMPO INT.ORARIO/ASTRON.2M KIT INC.50X50 - VE787501

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE787501 TEMPO INT.ORARIO/ASTRON.2M KIT INC.50X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951132042

Artikelnummer

VEMVE787501

Herstellernummer

VE787501

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung:

elektronisch

Zeiteinstellung:

1...1440 min

Mit Halbleiterausgang:

nein

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

5 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto viene fornito con i frontalini di colore bianco e grigio antracite.