VEMER SPA - VEMVE784800 2117R PINZA 600AAC CATIV 300V TRMS - VE784800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell/automatisch
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951131533
Artikelnummer
VEMVE784800
Herstellernummer
VE784800
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
33 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
nein
Spannungsmessung, AC:
ja
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
ja
Widerstandsmessbereich:
ja
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
ja
Ableitstrommessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
nein
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


