Startseite

VEMER SPA - VEMVE780500 POWER USB BIANCO CARIC.5V1,5A 115-230VCA - VE780500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE780500 POWER USB BIANCO CARIC.5V1,5A 115-230VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Betriebsspannung - 110...240 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Max. Ausgangsstrom - 1500 mA

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951131045

Artikelnummer

VEMVE780500

Herstellernummer

VE780500

Hersteller

VEM

Ausführung:

sonstige

Betriebsspannung:

110...240 V

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Ausgangsstrom:

1500 mA

Anschlussart:

sonstige

Farbe:

weiß

Gerätebreite:

40 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

49 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Antibakterielle Behandlung:

nein

Alimentatore USB, marca VEMER S.P.A., modello VEMVE780500 - POWER USB BIANCO CARIC.5V1 5A 115-230VCA