Startseite

VEMER SPA - VEMVE772200 REGOLO BIANCO DIMMER INC. 1MOD - VE772200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE772200 REGOLO BIANCO DIMMER INC. 1MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Modulargerät für Installationsschalterprogramme

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129837

Artikelnummer

VEMVE772200

Herstellernummer

VE772200

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Bedienungsart:

Drucktaster

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Lastart:

universal

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Befestigungsart:

Klickbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Nennspannung:

195...253 V

Frequenz:

50...60 Hz

Steuerspannung:

0...230 V

Nennleistung ohmsche Last:

0...150 W

Nennleistung induktive Last:

0...100 VA

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5...1.5 mm²

Gerätebreite:

22 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

44 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Dimmer Vemer modello REGOLO BIANCO DIMMER INC. 1MOD