Startseite

VEMER SPA - VEMVE766200 LUXY LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE - VE766200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE766200 LUXY LAMPADA SEGNAPASSO CON CREPUSCOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 230 V

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951129066

Artikelnummer

VEMVE766200

Herstellernummer

VE766200

Hersteller

VEM

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

230 V

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Blinklicht:

nein

Montageart:

Unterputz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Verwendung als Taster:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Lampada segnapasso da incasso pensata per illuminare il percorso da seguire nel caso di scarsa luminosità ad esempio in locali quali corridoi o scale. La lampada segnapasso Luxy è piccola e compatta per essere installata con discrezione in ogni ambiente.I due regolatori sul frontale consentono di impostare la quantità di luce emessa e il livello al di sotto del quale accendersi. Il prodotto viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili.