Startseite

VEMER SPA - VEMVE760800 FR 32 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO - VE760800

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE760800 FR 32 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8007951126942

Artikelnummer

VEMVE760800

Herstellernummer

VE760800

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

Zink

Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC ad aggancio rapido che consente un notevole risparmio di tempo. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.