Startseite

VEMER SPA - VEMVE760700 FR 25 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO - VE760700

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE760700 FR 25 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 75 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951126935

Artikelnummer

VEMVE760700

Herstellernummer

VE760700

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anreihbar:

nein

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

Zink

Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC ad aggancio rapido che consente un notevole risparmio di tempo. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.