Startseite

VEMER SPA - VEMVE760500 FR 16 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO - VE760500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE760500 FR 16 COLLARE FISSATUBO AGGANCIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 125 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8007951126904

Artikelnummer

VEMVE760500

Herstellernummer

VE760500

Hersteller

VEM

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

Zink

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Collare per il fissaggio di tubi in acciaio zincato o PVC ad aggancio rapido che consente un notevole risparmio di tempo. E' costruito in acciaio stampato e zincato elettroliticamente per offrire un'elevata resistenza alla corrosione.