Startseite

VEMER SPA - VEMVE758500 7066A PUNTALI X 1009-11-12-40-46R-55-56R - VE758500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE758500 7066A PUNTALI X 1009-11-12-40-46R-55-56R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung

  • Set-Ausführung - nein

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT IV

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126690

Artikelnummer

VEMVE758500

Herstellernummer

VE758500

Hersteller

VEM

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussleitung

Set-Ausführung:

nein

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT IV

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Mit Koffer/Tasche:

nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Coppia di puntali per tester modelli KEW 1009, KEW 1011, KEW 1012 e pinze amperometriche modelli KEW 2040, KEW 2046R, KEW 2055, KEW 2056R.