VEMER SPA - VEMVE754600 2413R PINZA CORR. DISPERSE 1000 AC TRMS - VE754600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereichswahl - manuell
Stromart - AC
Strommessbereich/AC - 0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS) - ja
Zangenöffnung - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8007951126225
Artikelnummer
VEMVE754600
Herstellernummer
VE754600
Hersteller
VEM
Messbereichswahl:
manuell
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0...1000 A
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Zangenöffnung:
68 mm
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Spannungsmessung, AC:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Ableitstrommessung:
ja
Leistungsmessung:
nein
Schnittstelle:
ja
Frequenzmessung:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messkreiskategorie:
CAT III
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
ja
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
ja
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V


