VEMER SPA - VEMVE753600 2210R PINZA FLESSIB. 3000 AC CATIV TRMS - VE753600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Analoge Balkenanzeige - nein
Mehrfachanzeige - nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - ja
Messbereichswahl - manuell
Packung
1 ST
EAN
8007951126096
Artikelnummer
VEMVE753600
Herstellernummer
VE753600
Hersteller
VEM
Anzeige:
digital
Analoge Balkenanzeige:
nein
Mehrfachanzeige:
nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0...3000 A
Stromart:
AC
Echteffektivwertmessung (TRMS):
ja
Spannungsmessung, AC:
nein
Spannungsmessung, DC:
nein
Widerstandsmessbereich:
nein
Temperaturmessung:
nein
Kapazitätsmessung:
nein
Frequenzmessung:
nein
Leistungsmessung:
nein
Ableitstrommessung:
nein
Oberschwingungsmessung:
nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
nein
Zangenöffnung:
150 mm
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
nein
Schnittstelle:
nein
Messkreiskategorie:
CAT IV
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
nein


