Startseite

VEMER SPA - VEMVE753300 2200 PINZA 1000 AC ULTRA SOTTILE - VE753300

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE753300 2200 PINZA 1000 AC ULTRA SOTTILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 0...1000 A

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

  • Zangenöffnung - 33 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951126065

Artikelnummer

VEMVE753300

Herstellernummer

VE753300

Hersteller

VEM

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

0...1000 A

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Zangenöffnung:

33 mm

Anzeige:

digital

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

nein

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

nein

Spannungsmessung, AC:

ja

Kapazitätsmessung:

nein

Spannungsmessung, DC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Oberschwingungsmessung:

nein

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Frequenzmessung:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

300 V

Pinza amperometrica digitale compatta e ultrasottile per la misura di correnti alternate, tensioni continue e alternate, resistenza, continuità in conduttori con diametro massimo di 33 mm. Display LCD con risoluzione di 4000 punti. Dispone di funzione "data hold"per bloccare l'indicazione della misura sul display e di autospegnimento in caso di inutilizzo.