VEMER SPA - VEMVE732400 ZZ 230 RONZATORE 1DIN 230 VAC - VE732400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lautstärke - 70 dB
Gehäusefarbe - weiß
Montageart - sonstige
Tonart - Dauerton
Stromart - AC
Packung
1 ST
EAN
8007951125495
Artikelnummer
VEMVE732400
Herstellernummer
VE732400
Hersteller
VEM
Lautstärke:
70 dB
Gehäusefarbe:
weiß
Montageart:
sonstige
Tonart:
Dauerton
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.026 A
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (NEMA):
1
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein


