VEMER SPA - VEMVE731600 ZZ 12 RONZATORE 1DIN 12 VAC - VE731600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Stromart - AC
Stromaufnahme - 0.333 A
Schutzart (IP) - IP40
Schutzart (NEMA) - 1
Lautstärke - 70 dB
Packung
1 ST
EAN
8007951125488
Artikelnummer
VEMVE731600
Herstellernummer
VE731600
Hersteller
VEM
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0.333 A
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1
Lautstärke:
70 dB
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Tonart:
Dauerton
Montageart:
sonstige
Trafo eingebaut:
nein


