VEMER SPA - VEMVE321600 ENERGY-230 MICRO CONT. ENERG. MONOF. 1D - VE321600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 25 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8007951120964
Artikelnummer
VEMVE321600
Herstellernummer
VE321600
Hersteller
VEM
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
25 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
B
Polart:
1-phasig
Ausführung:
Direktmessung
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
2000...2000 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
analog
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Tiefe:
55 mm
Höhe:
88 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
6
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1


