Startseite

VEMER SPA - VEMVE156600 HMC-230 CONTAORE DIAM 58 MM 230 VAC - VE156600

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE156600 HMC-230 CONTAORE DIAM 58 MM 230 VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Frontmontage

  • Ausführung - analog

  • Zählbereich - 99999.99 h

  • Reset-Funktion - ohne

  • Laufanzeige - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119265

Artikelnummer

VEMVE156600

Herstellernummer

VE156600

Hersteller

VEM

Montageart:

Frontmontage

Ausführung:

analog

Zählbereich:

99999.99 h

Reset-Funktion:

ohne

Laufanzeige:

nein

Anzahl der Zeichen:

7

Eingangsspannung:

207...253 V

Spannungsart:

AC

Frequenz der Eingangsspannung:

50...50 Hz

Antriebsart:

netzsynchron

Ganggenauigkeit pro Tag:

1 s

Breite:

58 mm

Höhe:

58 mm

Einbautiefe:

56 mm

Durchmesser Frontmontageausschnitt:

51 mm

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4

Contaore Vemer modello HMC-230 CONTAORE DIAM 58 MM 230 VAC