VEMER SPA - VEMVE120200 ENERGY-400 D PWRI CONT. ENER. 4DIN 400V - VE120200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V
Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V
Packung
1 ST
EAN
8007951119036
Artikelnummer
VEMVE120200
Herstellernummer
VE120200
Hersteller
VEM
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
340...440 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
10...10 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Breite:
72 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP51
Schutzart (NEMA):
2