Startseite

VEMER SPA - VEMVE119400 ENERGY-400 D PWR CONT. ENER. 4DIN 400V - VE119400

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE119400 ENERGY-400 D PWR CONT. ENER. 4DIN 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Zählertyp - elektronisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951119012

Artikelnummer

VEMVE119400

Herstellernummer

VE119400

Hersteller

VEM

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Nennspannung (Un) L-L:

340...440 V

Tarifausführung:

Eintarif

Geeignet für:

Bezug

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Montageart:

REG

Genauigkeitsklasse:

A

Rücklaufsperre:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Tarifsteuerung:

intern/extern

Anzeigeart:

digital

Energieart:

Wirkleistung

Impulsart:

S0

Breite in Teilungseinheiten:

4

Frequenz:

50...60 Hz

Leistungsaufnahme:

3 W

Impulsrate:

10...10 Imp/kWh (k

Breite:

72 mm

Schutzart (IP):

IP51

Tiefe:

60 mm

Höhe:

87 mm

Schutzart (NEMA):

2

Anzahl der Stellen:

7

Contatore di energia da barra DIN con display lcd, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. Il display lcd consente la visualizzazione di un doppio contatore, per l'energia totale e parziale (azzerabile). L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.