VEMER SPA - VEMVE011300 ENERGY-400 PWRI CONT.ENER. 72X72 400V - VE011300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V
Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V
Packung
1 ST
EAN
8007951118152
Artikelnummer
VEMVE011300
Herstellernummer
VE011300
Hersteller
VEM
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
195...253 V
Nennspannung (Un) L-L:
340...440 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
A
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...1 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
analog
Montageart:
Frontmontage
Breite:
72 mm
Tiefe:
60 mm
Höhe:
87 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP40
Schutzart (NEMA):
1