Startseite

VEMER SPA - VEMVE010500 ENERGY-400 PWR CONT.ENER. 72X72 400V - VE010500

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMVE010500 ENERGY-400 PWR CONT.ENER. 72X72 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) N-L - 195...253 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 340...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951118138

Artikelnummer

VEMVE010500

Herstellernummer

VE010500

Hersteller

VEM

Zählertyp:

elektronisch

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) N-L:

195...253 V

Nennspannung (Un) L-L:

340...440 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

A

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirkleistung

Geeignet für:

Bezug

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Impulsausgang:

elektrisch

Impulsart:

S0

Impulsrate:

1...1 Imp/kWh (k

Anzeigeart:

analog

Montageart:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Tiefe:

105 mm

Höhe:

72 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Stellen:

7

Schutzart (IP):

IP40

Schutzart (NEMA):

1

Contatore di energia Vemer modello ENERGY-400 PWR CONT.ENER. 72X72 400V