Startseite

VEMER SPA - VEMSA502200 SPI42 PORTASBARRE 70236 - SA502200

KopierenKopieren
VEMER SPA - VEMSA502200 SPI42 PORTASBARRE 70236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8007951912569

Artikelnummer

VEMSA502200

Herstellernummer

SA502200

Hersteller

VEM

Isolatore adatto per essere impiegato come elemento portasbarre nei sistemi trifase e trifase più neutro. L'isolatore è costituito da due traverse sul quale sono state ricavate delle cave di alloggiamento le cui larghezze, completabili con un sistema semplice e brevettato di spaziatori a cavaliere, consentono di adattare le differenti sezioni di sbarre mantenendo sempre costante l'interasse tra le fasi. Il tutto è corredato di aste filettate, rondelle e dadi zincati per fissaggio a telaio e per il serraggio delle due traverse. Realizzato in resina poliestere con l'aggiunta di una elevata percentuale di fibre di vetro per garantire nel tempo una elevata resistenza alle elevate sollecitazioni elettrodinamiche dovute alle correnti di guasto ed un ottimo comportamento in atmosfera contaminata. Su richiesta è disponibile anche nella versione con materiale di base "halogen free"omologato UL V0.