Startseite

URMET SPA - UTD12266/EU-23.OT PORTAMEC.VUOTO SICUR.K45+RJ OT - 12266/EU-23.OT

KopierenKopieren
URMET SPA - UTD12266/EU-23.OT PORTAMEC.VUOTO SICUR.K45+RJ OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Deckel - rund

  • Anzahl der Einführungen - 1

  • Anzahl der Gerätebecher - 1

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 0

Packung

  • 1 ST

Ausführung Deckel:

rund

Anzahl der Einführungen:

1

Anzahl der Gerätebecher:

1

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:

0

Mit Kabelauslass im Deckel:

nein

Verriegelbarer Deckel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Deckels:

sonstige

Oberflächenschutz Deckel:

sonstige

Oberflächenbehandlung Deckel:

sonstige

Mit Bodenbelagaussparung:

nein

Tiefe der Bodenbelagaussparung:

0 mm

Bodenbelagsschutzrahmen:

nein

Farbe:

Messing

RAL-Nummer:

0

Geeignet für Inneneinsatz:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurkanal:

ja

Geeignet für Hohlbodeneinbau:

ja

Geeignet für Doppelbodeneinbau:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Böden in Computerräumen:

ja

Geeignet für Nasspflege:

nein

Außenbreite:

0 mm

Außenlänge:

0 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Länge Einbaumaß:

0 mm

Breite Einbaumaß:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Min. Einbautiefe:

0 mm

Porta meccanismo vuoto per una presa di energia e un connettore dati, ottone