Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78045-2 78 MINICANALE BIANCO 20X50 U23X - 78045-2

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY78045-2 78 MINICANALE BIANCO 20X50 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 48 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8428884008554

Artikelnummer

UNY78045-2

Herstellernummer

78045-2

Hersteller

UNY

Breite:

50 mm

Höhe:

20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

RAL-Nummer:

9010

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

437 mm²

Vorprägungen:

ja

Einsatztemperatur:

-5...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

nein

Canale di piccole dimensioni con coperchio esterno.
Per la distribuzione e adattamento di apparecchi.
Base perforata con 2 file di fori Ø4,5 con passo 200mm.
Lunghezza: 2m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione a impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X) e in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatrice della fiamma).
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non ènecessario farlo slittare per montarlo).
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e minicanale.
Si può verniciare.