UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73863-00 73 TRAVERSINO 110 U24X PER CANALI 40/60X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 110 mm
Höhe - 28 mm
Befestigungsart - einrastbar
Klammerlänge - fest
Werkstoff - Kunststoff
Packung
12 ST
EAN
8428884042817
Artikelnummer
UNY73863-00
Herstellernummer
73863-00
Hersteller
UNY
Breite:
110 mm
Höhe:
28 mm
Befestigungsart:
einrastbar
Klammerlänge:
fest
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mit Potentialausgleich:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Assicura il fissaggio del coperchio nei casi più critici: urti meccanici, colonne montanti, montaggio sospeso, montaggio alle intemperie, ecc.
Il canale è provvisto di un traversino ogni 0,5m, fissato nel laterale interno.
In caso di necessità possono essere fissati più traversini lungo il canale.
Montaggio veloce mediante una semplice pressione sui profili laterali del canale anche quando sono presenti setti separatori installati sulla base del canale.
Compatibile con i canali 40/60x110 in colore bianco e 60x110 in colore grigio.


