UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73523-2 73 COPRI-GIUNZIONI BIANCO 40X110 U24X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Leitungsführungskanals - 40 mm
Höhe des Leitungsführungskanals - 110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bauform - sonstige
Halogenfrei - nein
Packung
12 ST
EAN
8428884014951
Artikelnummer
UNY73523-2
Herstellernummer
73523-2
Hersteller
UNY
Breite des Leitungsführungskanals:
40 mm
Höhe des Leitungsführungskanals:
110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.


