Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X - 73373-2

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73373-2 73 COPERCHIO FINALE BIANCO 40X110 U24X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 110 mm

  • Ausführung - links/rechts

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 6 ST

EAN

8428884009094

Artikelnummer

UNY73373-2

Herstellernummer

73373-2

Hersteller

UNY

Höhe:

40 mm

Breite:

110 mm

Ausführung:

links/rechts

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

zum Anschrauben

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Mit Schutzfolie:

nein

Schutzart (IP):

IP4X

Schlagfestigkeit:

IK08

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Per coprire estremità in impianti di canali.
Si includono 2 viti.
Colore: Bianco.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Protezione contro danni meccanici grado IK08.