UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73335-04 73 ANGOLO INTERNO GRIGIO 60X150 U24X - 73335-04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 150 mm
Ausführung - Unterteil und Oberteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
6 ST
EAN
8428884029948
Artikelnummer
UNY73335-04
Herstellernummer
73335-04
Hersteller
UNY
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP4X
Mit Schutzfolie:
nein
Schlagfestigkeit:
IK08
Einsatztemperatur:
-25...60 °C
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.


