Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73285-04 73 ANGOLO ESTERNO GRIGIO 60X150 U24X - 73285-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73285-04 73 ANGOLO ESTERNO GRIGIO 60X150 U24X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 150 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Winkel - 90...90 °

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 6 ST

EAN

8428884029863

Artikelnummer

UNY73285-04

Herstellernummer

73285-04

Hersteller

UNY

Höhe:

60 mm

Breite:

150 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Winkel:

90...90 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Befestigungsart:

aufrastbar

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP4X

Schlagfestigkeit:

IK08

Mit Schutzfolie:

nein

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Per realizzare cambi di direzione di 90º.
Colore: Grigio RAL7035.
Materiale isolante.
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accessoindipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.