Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73083-04 73 CANALE GRIGIO 60X110 U23X - 73083-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73083-04 73 CANALE GRIGIO 60X110 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 110 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 18 M

EAN

8428884029696

Artikelnummer

UNY73083-04

Herstellernummer

73083-04

Hersteller

UNY

Breite:

110 mm

Höhe:

60 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Länge:

3000 mm

Halogenfrei:

nein

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

3

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

ja

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nutzbarer Querschnitt:

4780 mm²

Vorprägungen:

ja

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Profilo per distribuzione dei cavi con coperchio esterno stabilizzato alle intemperie.
Possibilità di compartimentazione flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazione.
Base perforata ogni 250 mm.
Il canale viene fornito con un traversino ogni 0,5 m e due unioni.
Questi pezzi sono premontati.
Lunghezza: 3 m.
Raccomandazione ICT.
Sicurezza: meccanica (protezione contro gli urti IK08), elettrica (materiale isolante, IP4X per montaggio a parete) e in casod’incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore del fuoco).
Il montaggio del coperchio si effettua a pressione (non è necessario farlo scorrere per montarlo).
Il traversino trattiene i cavi assicurando il fissaggio del coperchio nei casi più critici.
Le unioni collegano meccanicamente due pezzi di canale garantendo il loro perfetto allineamento, facilitando così il montaggio e il fissaggio delle basi sulla superficie.
Tanto il canale come gli accessori possono essere verniciati.
Setto separatore mobile con montaggio frontale.
Colore: Grigio RAL 7035.