Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73072-42 73 CANALE BIANCO 40X90 U43X - 73072-42

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73072-42 73 CANALE BIANCO 40X90 U43X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 90 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

8428884011059

Artikelnummer

UNY73072-42

Herstellernummer

73072-42

Hersteller

UNY

Breite:

90 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

3000 mm

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Bodenlochung

Oberflächenschutz:

sonstige

Anzahl der festen Trennwände:

0

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Ausführung Deckel:

lose

Anzahl der steckbaren Trennwände:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Transparent:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Nutzbarer Querschnitt:

2315 mm²

Vorprägungen:

ja

Einsatztemperatur:

-25...90 °C

Lieferung auf Rolle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Mit Schutzfolie:

ja

Di coperchio esterno, per la distribuzione con possibilità di adattare apparecchi.
Divisione in compartimenti flessibile per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di cominicazioni.
Adatta per uso alle intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si include un ponte ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Bianco.
Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK07), elettrica (materiale isolante, IP4X montada sobre pared) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione: Montaggio a pressione del coperchio (non è necessario farlo slittare per montarlo).
Il ponte ritiene i cavi e permette l'accesso independente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori tra elementi di finitura, adattatori, scatole di apparecchi e canale.
Si può dipingere.
Libertà di scelta e combinazione di apparecchi, con o senza scatola.
Parete divisoria mobile con montaggio frontale.