Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73020-04 73 CANALE GRIGIO 40X40 U23X - 73020-04

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY73020-04 73 CANALE GRIGIO 40X40 U23X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 1020 mm²

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 48 M

EAN

8428884029665

Artikelnummer

UNY73020-04

Herstellernummer

73020-04

Hersteller

UNY

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

1020 mm²

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

nein

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Farbe:

grau

Transparent:

nein

RAL-Nummer:

7035

Anzahl der festen Trennwände:

0

Anzahl der steckbaren Trennwände:

0

Befestigungsart:

Bodenlochung

Ausführung Deckel:

lose

Mit Kabelhalteklammer:

ja

Mit Schutzfolie:

ja

Mit Kanalverbinder:

nein

Lieferung auf Rolle:

nein

Vorprägungen:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK10

Einsatztemperatur:

-25...60 °C

Di coperchio esterno, per la distribuzione.
Compartimentazione flessible per la conduzione e protezione di cavi elettrici e di comunicazioni.
Adatto per uso all intemperie.
Base perforata ogni 250mm.
Si includono un traversino per ogni 0,5m.
Lunghezza: 3m.
Colore: Grigio RAL 7035 Sicurezza: meccanica (protezione contro impatti IK10), elettrica (materiale isolante, IP4X montata a parete) ed in caso di incendio (test del filo incandescente a 960ºC; non propagatore della fiamma).
Facilità di installazione.
Montaggio a pressione del coperchio (non è necsesario slittarlo para montarlo).
Il travesino ritiene i cavi e permette accesso indipendente ad ogni circuito.
Omogeneità di colori fra elementi di finitura e canale.
Si può dipingere.