UNEX APARELLAJE ELEC - UNY67812-48 67 FISSAGGIO A SUPPORTO GRIGIO U48X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - grau
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Packung
20 ST
EAN
8428884044217
Artikelnummer
UNY67812-48
Herstellernummer
67812-48
Hersteller
UNY
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
grau
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
RAL-Nummer:
7038
Elemento che permette di fissare la passerella a traversini alla staffa per mezzo di bulloni (non inclusi).
Misura unica valida per tutte le dimensioni di passerella a traversini.
Materiale isolante, senza alogeni.
Misura unica valida per tutte le dimensioni di passerella a traversini.
Materiale isolante, senza alogeni.


