Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66839-A4 66 BULLONI DIN603 ISO8677 M8X25 AISI 316 - 66839-A4

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66839-A4 66 BULLONI DIN603 ISO8677 M8X25 AISI 316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 316 (1.4401)

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8428884046808

Artikelnummer

UNY66839-A4

Herstellernummer

66839-A4

Hersteller

UNY

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (1.4401)

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Linsenkopf

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

25 mm

Gewindelänge:

20 mm

Vollgewinde:

nein

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Kopfhöhe:

5 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

Farbe:

Edelstahl

Bullone con dado con le seguenti funzioni:
- Fissare la Passerella 66 ai Supporti verticali e orizzontali isolanti in U23X e U48X.
- Fissare giunti, giunti snodati, setti separatori e accessori alla Passerella 66.
- Fissare giunti e giunti snodati alla Passerella a traversini 67.
- Fissare la Piastra attacco muro 67822-48 alla Passerella a traversini 67.
Per installazioni sottoposte a vibrazione devono essere utilizzate bulloni metallici con dadi autobloccanti.\nResistenza alla corrosione Classe 9B s/EN 61537.
Sicurezza, facilità e velocità di montaggio.
Colore: Grigio.