Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U - 66809-48

KopierenKopieren
UNEX APARELLAJE ELEC - UNY66809-48 66 BULLONI DIN 603 ISO 8677 GRIG M8X20 U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Kopfform - Linsenkopf

  • Senkkopf - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

8428884043982

Artikelnummer

UNY66809-48

Herstellernummer

66809-48

Hersteller

UNY

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Kopfform:

Linsenkopf

Senkkopf:

nein

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge bis Unterkante Kopf:

20 mm

Gewindelänge:

21 mm

Vollgewinde:

nein

Schraubsystem:

Schraubschlitz

Gewindeart:

metrisch

Linksgewinde:

nein

Kopfdurchmesser:

20 mm

Kopfhöhe:

5 mm

Mit Flansch:

nein

Mit Mutter:

ja

Mit Unterlegscheibe:

nein

Selbstsichernd:

nein

RAL-Nummer:

7038

Farbe:

sonstige

Per unire elementi alla passerella (DIN 603 M 8x20 ISO 8677).
Non usare in posizioni dove sopporta il peso della passerella.
In impianti sottomessi a vibrazione devono usarsi bulloni metallici con dadi autobloccanti.
Colore: Grigio RAL 7038.
Materiale isolante, senza alogeni.
Sicurezza, facilità e rapidità di montaggio.