Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UA10584-41 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR - 0UA10584-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UA10584-41 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546105221

Artikelnummer

UGU0UA10584-41

Herstellernummer

0UA10584-41

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

41

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie