Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UA10584-39 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR - 0UA10584-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UA10584-39 GRAVEL S RS S3S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546105207

Artikelnummer

UGU0UA10584-39

Herstellernummer

0UA10584-39

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/Nitrile, RS S3 HRO HI CI SRC
U-GROUP SPA

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie