Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SN20154-37 AMAZON S ESD S3S FO SR - 0SN20154-37

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SN20154-37 AMAZON S ESD S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

U & Roar

EAN

8033546148211

Artikelnummer

UGU0SN20154-37

Herstellernummer

0SN20154-37

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

37

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente. Fodera in pelle. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede ESD. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint