Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI11314-47 TENERIFE S S3S CI HI HRO FO SR - 0RI11314-47

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI11314-47 TENERIFE S S3S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546450833

Artikelnummer

UGU0RI11314-47

Herstellernummer

0RI11314-47

Hersteller

UGU

Scarpe da lavoro idrorepellenti con tomaia in pelle grana mina ideali in ambito petrolifero, miniere e in condizione di clima freddo. Calzatura antinfortunistica a sfilamento rapido in classe di protezione RS S3 HRO HI SRC CI con suola in Vibram, antiscivolo, antiolio, antistatica e con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). La sicurezza e garantita dalla presenza del puntale leggero Airtoe Composite e dal sistema anti-perforazione Save & Flex Plus totalmente ?Metal Free? che garantisce la protezione del 100% della superficie del piede. Scarpe antinfortunistiche comode con sottopiede anatomico WOW2 costituito da una struttura arcoplantare e da un inserto antifatica in grado di ridurre lo stress corporeo e assicurare maggiore stabilita ed equilibrio con un effetto benefico su tutto il corpo e una percezione di benessere prolungato. Calzature da lavoro traspiranti con fodera a tunnel d?aria che garantisce un?elevata traspirabilita e salute del piede.